Düse Spartex 865748, Typ: MIG 36 | Durchmesser Düse: 16 mm | Länge: 84 mm
Brenner mig ergoblue 36 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865748
Rubix:3527568
EAN:3660338199639
Produktdetails : 865748 4 M Ergoblue 36 MIG Schweißbrenner Düsendurchmesser 16 mm
Luftkühlung.
Länge 4 Meter.
Euro-Anschluss.
Drahtdurchmesser: 1,2 bis 1,6 mm
Betriebsfaktor bei 60 %: 340 A CO2 – 320A Mix
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mig 36 |
|---|---|
| Durchmesser Düse | 16 mm |
| Länge | 84 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,26 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
30,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen