Schleifteller Bosch 2608601115, Durchmesser: 150 mm
BOS-2608601115 Schleifteller weich, 150mm f. GEX 125-150
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608601115
Rubix:1609387
EAN:3165140219464



Produktdetails : 2608601115 Schleifteller weich, 150mm f. GEX 125-150
Der Bosch Schleifteller mit 6 Absauglöchern ist für Bosch Exzenterschleifer der GEX-Serie konzipiert und eignet sich für Standard-Schleifarbeiten sowie Grobschliff. Mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Klettbefestigung für Schleifscheiben ist er optimal für gängige Anwendungen in Werkstatt, Instandhaltung und Oberflächenbearbeitung geeignet.
Eigenschaften:
Dieser flexible Bosch Schleifteller wurde für den Einsatz mit Exzenterschleifern bei allgemeinen Schleif- und Abtragsarbeiten entwickelt. Die 6-Loch-Absaugstruktur ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung beim Schleifen von Materialien wie Lack, Spachtelmasse und Putz. Dank der Klettaufnahme (Hook-and-Loop) lassen sich Schleifscheiben schnell und einfach befestigen sowie wechseln.
Der Schleifteller ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich, um sich optimal an das zu bearbeitende Material und das gewünschte Schleifergebnis anzupassen. Die hier angebotene weiche Ausführung eignet sich besonders für gängige Schleifanwendungen.
Spezifikationen:
Durchmesser: 150 mm
Anzahl Absauglöcher: 6
Befestigungssystem für Schleifmittel: Klettbefestigung (Hook-and-Loop)
Härtegrad: weich (3/4)
Maschinenkompatibilität: Bosch GEX 125 AC, GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional
Verpackung: Kartonierte Papierverpackung
Eigenschaften:
Dieser flexible Bosch Schleifteller wurde für den Einsatz mit Exzenterschleifern bei allgemeinen Schleif- und Abtragsarbeiten entwickelt. Die 6-Loch-Absaugstruktur ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung beim Schleifen von Materialien wie Lack, Spachtelmasse und Putz. Dank der Klettaufnahme (Hook-and-Loop) lassen sich Schleifscheiben schnell und einfach befestigen sowie wechseln.
Der Schleifteller ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich, um sich optimal an das zu bearbeitende Material und das gewünschte Schleifergebnis anzupassen. Die hier angebotene weiche Ausführung eignet sich besonders für gängige Schleifanwendungen.
Spezifikationen:
Durchmesser: 150 mm
Anzahl Absauglöcher: 6
Befestigungssystem für Schleifmittel: Klettbefestigung (Hook-and-Loop)
Härtegrad: weich (3/4)
Maschinenkompatibilität: Bosch GEX 125 AC, GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional
Verpackung: Kartonierte Papierverpackung
Stärken
• Schneller Wechsel von Schleifscheiben dank praktischer Klettbefestigung
• Optimale Anpassung an unterschiedliche Materialien durch verfügbare Härtegrade
• Kompatibel mit mehreren Bosch Exzenterschleifern der GEX-Serie
• Geeignet für Standard-Schleifarbeiten und Grobschliff auf üblichen Oberflächen
• Optimale Anpassung an unterschiedliche Materialien durch verfügbare Härtegrade
• Kompatibel mit mehreren Bosch Exzenterschleifern der GEX-Serie
• Geeignet für Standard-Schleifarbeiten und Grobschliff auf üblichen Oberflächen
Anwendungen
Der Bosch Schleifteller 2608601115 wird bei Schleif- und Oberflächenvorbereitungsarbeiten auf Lack, Spachtel oder Putz eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind Instandhaltungswerkstätten, Ausbau- und Renovierungsbaustellen sowie Vorbereitungsbereiche vor der Endbearbeitung von Oberflächen.
Fachkräfte aus Wartung, Oberflächenbearbeitung und Renovierung verwenden diesen Schleifteller in Kombination mit kompatiblen Exzenterschleifern auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen im professionellen Umfeld.
Fachkräfte aus Wartung, Oberflächenbearbeitung und Renovierung verwenden diesen Schleifteller in Kombination mit kompatiblen Exzenterschleifern auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen im professionellen Umfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x150x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 155 g |
| Durchmesser | 150 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen