2608601005 Stützteller, 115mm 13 300 U/min

Stützteller, 115mm 13 300 U/min

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:2608601005
Rubix:1609661
EAN:3165140031202
BOS-2608601005 Stützteller, 115mm 13 300 U/min

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2608601005 Stützteller, 115mm 13 300 U/min


Das PRO Backing Pad Soft Schleifpad von Bosch ist ein hochwertiges Zubehör, das für eine lange Lebensdauer und hervorragende Leistung bei Feinschleifarbeiten entwickelt wurde. Gefertigt aus robustem, hitzebeständigem Kunststoff, ermöglicht es ein effizientes Schleifen, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Es ist ideal für Profis, die ein flexibles und zuverlässiges Schleifpad für kleine Winkelschleifer suchen.

Eigenschaften:
Speziell für kleine Winkelschleifer mit M14-Gewinde konzipiert, sorgt das PRO Backing Pad Soft für eine sichere und stabile Befestigung von Faserscheiben mit feiner Körnung, insbesondere ab Körnung P60. Die flexible Struktur gewährleistet einen gleichmäßigen Oberflächenkontakt, was die Finish-Bearbeitung erleichtert und gleichzeitig die Lebensdauer des Pads verlängert. Das Pad besteht aus leistungsstarkem Kunststoff, der den hohen Temperaturen bei längerem Schleifen standhält. Es ist mit Werkzeugen zahlreicher Marken kompatibel und garantiert unterbrechungsfreies Arbeiten ohne vorzeitigen Verschleiß.

Spezifikationen:
• Typ: Weiches Schleifpad
• Durchmesser: 115 mm
• Gewinde: M14
• Max. Drehzahl: 13.300 U/min
• Material: Hitzebeständiger Kunststoff
• Kompatible Werkzeuge: Kleine Winkelschleifer mit M14-Aufnahme
• Kompatibilität: Faserscheiben P60 und feiner

Informationen zur Marke:
Bosch ist ein international führendes Unternehmen, bekannt für innovative Technologien und erstklassigen Service. Die Mission: Produkte anzubieten, die begeistern, den Alltag erleichtern und natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Kernbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch zuverlässige, zukunftsorientierte Lösungen. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge für Handwerk und Industrie spezialisiert. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ legt Bosch größten Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit bei allen Innovationen.

Stärken

• Lange Lebensdauer
• Hochleistungs-Kunststoff, hitzebeständig
• Flexible Ausführung für effizientes Finish-Schleifen
• Für zahlreiche Branchen geeignet
• Geringere Vibrationen und verbesserte Ergonomie
• Dauerbetrieb ohne vorzeitigen Pad-Verschleiß

Anwendungen

Das PRO Backing Pad Soft ist ideal für Profis, welche Winkelschleifer einsetzen für:

• Feinschleifen von Metalloberflächen
• Finish-Bearbeitung an Montagebauteilen
• Karosseriearbeiten im Automobilbereich
• Abschlussarbeiten in der Metall- und Bauindustrie
• Anwendungen mit gleichmäßigem Kontakt und homogener Oberfläche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Verpackungsmaße (L x B x H)159x112x21 mm
Gewicht der Verpackung105 g
Durchmesser115 mm
Packungpapier / karton / wellpappe - verpackung, tasche, mit 'euro'-loch
Zolltarifcode40169997
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen