Referenzen
Fein:63806174028
Rubix:1706808
EAN:4014586233437

Produktdetails : 63806174028 Schleifteller zg
Fein 63806174028 Schleifteller zg
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x180x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 246 g |
| Gewicht der Verpackung | 246 g |
| Durchmesser | 180 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
