Referenzen
Rubix-DE:56750460, 9571190460
Rubix:1039281
Hersteller:9571190460

Produktdetails : 9571190460 Bolzenabschneider 460mm
Bolzenschneider
Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 460 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
