8110100040 Akku-Bohrschrauber LXT DDF484RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DDF484RTJ
Rubix:2921490
Hersteller:DDF484RTJ
EAN:0088381826433


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 54 N.m |
Produktdetails : 8110100040 Akku-Bohrschrauber LXT DDF484RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
Stärken
Elektrische Bremse
2 mechanische Getriebe
Variable Geschwindigkeitsregelung durch Abzug
Vorwärts-/Rückwärtslauf
LED-Arbeitsleuchte
Kompaktes Design mit Gesamtlänge
Schlüsselloses Spannfutter
Aluminium-Getriebegehäuse
Ganzmetall-Getriebekonstruktion
Ergonomischer Softgriff
Gürtelclip
2 mechanische Getriebe
Variable Geschwindigkeitsregelung durch Abzug
Vorwärts-/Rückwärtslauf
LED-Arbeitsleuchte
Kompaktes Design mit Gesamtlänge
Schlüsselloses Spannfutter
Aluminium-Getriebegehäuse
Ganzmetall-Getriebekonstruktion
Ergonomischer Softgriff
Gürtelclip
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 54 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2000 rpm |
| Modell | ddf484rtj |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Gewicht | 1,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
564,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std