Bohrschrauber Bosch GSR 18V-90 FC (06019K6200), Maximales Drehmoment: 90 N.m | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 0.92 kg
AKKU-BOHRSCHRAUBER
Siehe technische InformationenReferenzen


Technische Zusammenfassung
| Maximales Drehmoment | 90 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
Produktdetails : 06019K6200 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC Set
Der leistungsstarke GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des FlexiClick Systems von Bosch Professional, das für viele Herausforderungen auf der Baustelle entwickelt wurde: Der Exzenterbohrfutter-Adapter ermöglicht das Arbeiten nahe an Kanten und Wänden, der Winkelbohrer-Adapter verwandelt den Bohrschrauber in eine Winkelbohrmaschine. Diese Adapter können in 16 verschiedenen 360°-Positionen arretiert werden, ohne dass sie aus dem Werkzeug entfernt werden müssen. Der innovative GFA 18-H Bohreradapter verwandelt das Werkzeug in einen vollwertigen SDS plus Bohrer, mit dem mühelos in Beton bis zu einem Ø von 10 mm gebohrt werden kann. Mit einem kurzen Kopf von nur 136 mm und einem maximalen Drehmoment von 64 Nm (harte Verschraubungen) haben Sie ein kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Werkzeug in der Hand. Das FlexiClick System von Bosch Professional: Damit sind Sie für professionelle Arbeiten bestens gerüstet.
Dieses Produkt enthält
- Metallbohrfutter GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6
- Exzenterbohrfutter GFA 18-E Professional 1 600 A00 1SJ
- Winkelgetriebe GFA 18-W Professional 1 600 A01 3P7
- Locheraufsatz mit Zusatzhandgriff GFA 18-H Professional 1 600 A00 3NF
- Tiefenanschlag
- 2 Akkus ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB
- Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ
- L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- Keile für L-BOXX 136
Stärken
GSR 18V-90 FC Professional: Sicher, dass Sie für jede professionelle Anwendung gut ausgerüstet sind.
- Das FlexiClick System von Bosch Professional ist ein vielseitiges System mit einfach zu wechselnden Adaptern.
- Der GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen Perforator - er ist der einzige 18-V-Bohrschrauber, der mühelos in Beton bis zu Ø 10 mm bohren kann.
- Mit einem kurzen Kopf von nur 136 mm und einem maximalen Drehmoment von 64 Nm (harte Verschraubungen) ist er ein kompaktes und zugleich leistungsstarkes Werkzeug.
Technische Informationen
| Maximales Drehmoment | 90 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Modell | gsr 18v-90 fc |
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019R2001
- rubix:3853194
- hersteller:06019R2001
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage