602102500 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT 2x4,0Ah in metaBOX
Akkubohrschrauber BS 18 LT
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:BS 18 LT
Rubix:1045793
Hersteller:602102500
EAN:4007430213471





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
Produktdetails : 602102500 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT 2x4,0Ah in metaBOX
· Variospeed(V)-Elektronik
· Schnellstopp
· Schnellspannbohrfutter und Spindelgetriebestopp für einfaches manuelles Wechseln des Werkzeugs
· Bohrerspitze mit Innensechskant für Schraubendrehereinsätze
· Integriertes Arbeitslicht
· Multifunktionales Kontrollsystem zum Schutz des Geräts und der Akkupacks
· Patentierte Luftkühltechnologie für kurze Ladezeiten und eine lange Lebensdauer
· Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang:
· Schnellspannbohrfutter
· 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
· Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"
· Kunststoffkoffer
BS 18 LT Akku-Bohrschr.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1600 rpm |
| Modell | bs 18 lt |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 2 kg |
| Zolltarifcode | 84672110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
511,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen