MET-602102530 Metabo 602102530 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact

MET-602102530 Metabo 602102530 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:602102530
Rubix:2040661
Hersteller:602102530
EAN:4007430261519
MET-602102530 Metabo 602102530 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment60 N.m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MET-602102530 Metabo 602102530 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact


Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und SchraubenSpindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne BohrfutterIntegriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der ArbeitsstelleMit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbarAkkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des LadezustandesUltra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-TechnologieLieferumfangSchnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment60 N.m
Bohrleistung Stahl13 mm
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl1600 rpm
Modellbs 18 lt compact
Batteriekapazität2 Ah
Gewicht1,7 kg
289,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage