4001001985 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-32 in L-BOXX
Akkubohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019N7001
Rubix:3892032
Hersteller:06019N7001
EAN:4053423342857


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 32 N.m |
Produktdetails : 4001001985 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-32 in L-BOXX
Der Akkubohrschrauber GSR 12V-32 Professional bietet beste Werkzeugkontrolle durch Advanced KickBack Control. Diese Technologie minimiert das Verletzungsrisiko, wenn ein Bohrer plötzlich blockiert oder wenn sich das Werkzeug langsam um seine Bohrachse dreht und die Haltekraft allmählich zunimmt. Mit einer Kopflänge von 142 mm und einer Werkzeughöhe von 160 mm ist das Gerät äußerst kompakt und erleichtert das Bohren und Schrauben, selbst in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen. Außerdem ist wiederholtes Arbeiten über den Tag hinweg mit diesem leichten Bohrschrauber weniger ermüdend, da das Gerät nur 0.7 kg wiegt. Der GSR 12V-32 Professional eignet sich für alle Arten von Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall. Weitere Informationen: Der GSR 12V-32 Professional verfügt über Advanced KickBack Control, einen bürstenlosen Motor, ein robustes Metallfutter, eine helle Arbeitsleuchte und einen Gürtelclip.
Stärken
•Hoher Anwenderschutz dank Advanced KickBack Control, das das Verletzungsrisiko minimiert
Präzises und komfortables Arbeiten selbst in engen Räumen und schwer zugänglichen Stellen dank besonders kompakter Bauweise
Länger arbeiten mit weniger Ermüdung dank des leichten Werkzeugs, das nur 0.7 kg wiegt
Präzises und komfortables Arbeiten selbst in engen Räumen und schwer zugänglichen Stellen dank besonders kompakter Bauweise
Länger arbeiten mit weniger Ermüdung dank des leichten Werkzeugs, das nur 0.7 kg wiegt
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 32 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 rpm |
| Modell | gsr 12v-32 |
| Batteriekapazität | 6 Ah |
| Gewicht | 0,7 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage