8110401450 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE 2x 4,0 Ah
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602325970
Rubix:3620302
Hersteller:602325970
EAN:4007430316028




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
Produktdetails : 8110401450 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE 2x 4,0 Ah
Lieferumfang:
- 1x Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE
- 1x Schnellspannbohrfutter
- 1x Gürtelhaken und Bitdepot
- 2x LiPOWER Akkupacks (18 V/4.0 Ah)
- 1x Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED" EU
- 1x metaBOX 145 in schwarz
Produkteigenschaften:
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Power und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, umweltfreundliches Laden, optimalen Energieverbrauch und lange Lebensdauer
Technische Daten
- Art des Akkupacks: LiHD
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2 x 4 Ah
- Max. Drehmoment weich: 34 Nm
- Max. Drehmoment hart: 75 Nm
- Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
- Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
- Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600/min; 0 - 2.100/min
- Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
- Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
- 1x Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE
- 1x Schnellspannbohrfutter
- 1x Gürtelhaken und Bitdepot
- 2x LiPOWER Akkupacks (18 V/4.0 Ah)
- 1x Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED" EU
- 1x metaBOX 145 in schwarz
Produkteigenschaften:
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnelles Arbeiten und maximale Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Power und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, umweltfreundliches Laden, optimalen Energieverbrauch und lange Lebensdauer
Technische Daten
- Art des Akkupacks: LiHD
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2 x 4 Ah
- Max. Drehmoment weich: 34 Nm
- Max. Drehmoment hart: 75 Nm
- Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
- Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
- Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600/min; 0 - 2.100/min
- Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
- Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE mit 2x LiHDX Akkupack 18 V - 4,0 Ah und Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED" EU
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | bs 18 lt bl |
| Batteriekapazität | 3,1 Ah |
| Gewicht | 1,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage