06019H410A AkkuB-SchraubGSR18V-282x18,0V4.0AhLGGAL18V-40L-Box
Akku Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750621 AK BOHRSCHR GSR 18V28 2X18V 4AH
Rubix:2450439
Hersteller:4,05995E+12





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 63 N.m |
Produktdetails : 06019H410A AkkuB-SchraubGSR18V-282x18,0V4.0AhLGGAL18V-40L-Box
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional
Langlebig durch weniger Verschleiß: Dieser Akku-Bohrschrauber verfügt über ein 13 mm Bohrfutter in Vollmetallausführung. Hinzu kommen ein reduziertes Risiko der Motorüberhitzung und eine längere Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
Produkteigenschaften:
• 2-Gang-Getriebe
• Professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
• Schnellspannbohrfutter
• LED-Arbeitslicht
• Akku mit Ladestandanzeige
Lieferumfang : Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX
Akku Bohrschrauber GSR 18V-28 Bosch2x18,0 V 4.0 Ah LadegerätGAL18V-40 L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 63 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 rpm |
| Modell | gsr 18v-28 professional |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 1,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019N3206
- rubix:3620122
- hersteller:06019N3206
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
348,30 € exkl. MwSt./ Stück