8110200165 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-15 FC ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752423 AK BOHRSCHR GSR 12V-15 FC OA
Rubix:2454394





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 30 N.m |
Produktdetails : 8110200165 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-15 FC ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional
2-Gang-Bohrschrauber
Motorbremse
1/4" Innensechskant-Bitaufnahme
Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor überladung, überhitzung und Tiefentladung
Akku-Ladestandanzeige
Elektronisch regelbare Drehzahl
überlast- und überhitzungsschutz
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, FlexiClick-Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, L-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät
Mit seiner kompakten Bauform eignet sich dieser leichte Akku-Bohrschrauber für den Einsatz bei überkopfarbeiten und Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät lässt sich mit seinen 5 Arbeitslösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug vielfältig einsetzen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, FlexiClick-Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, L-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 30 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1300 rpm |
| Modell | gsr 12v-15 fc |
| Gewicht | 0,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage