8110200555 Akku Bohrschrauber solo GSR 18V-110 C ohne Akku Karton
Akku Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019G0108
Rubix:2912241
Hersteller:06019G0108




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 110 N.m |
Produktdetails : 8110200555 Akku Bohrschrauber solo GSR 18V-110 C ohne Akku Karton
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional
Bürstenloser Motor
KickBack Control
Präzisionskupplung
Robustes 13 mm Metallfutter
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der kompakte 2-Gang-Bohrschrauber ist mit einem Bluetooth® Chip ausgerüstet. Es ermöglicht ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 110 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | gsr 18v-110 c |
| Gewicht | 1,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen