8110200510 Akku Bohrschrauber solo GSR 18V-55 ohne Akku Karton
Akku Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:4001755571, 8110200510
Rubix:2912247




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 55 N.m |
Produktdetails : 8110200510 Akku Bohrschrauber solo GSR 18V-55 ohne Akku Karton
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional
Bürstenloser Motor
• 2-Gang-Getriebe
• Robustes 13 mm Metallbohrfutter
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit dem neustem und effizientesten EC Motor ausgerüstet und bietet einen großen Drehmoment.
Produkteigenschaften:
• 2-Gang-Getriebe
• Robustes 13 mm Metallbohrfutter
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 55 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 rpm |
| Modell | gsr 18v-55 |
| Gewicht | 1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019N3200
- rubix:3620124
- hersteller:06019N3200
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
133,20 € exkl. MwSt./ Stück