4001002163 Akku Bohrschrauber BS 18 LT BL 2x4,0Ah, ASC 55,X
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602325500
Rubix:3973184
Hersteller:602325500
EAN:4007430326317



Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
Produktdetails : 4001002163 Akku Bohrschrauber BS 18 LT BL 2x4,0Ah, ASC 55,X
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Leistungsstarker Brushless-Motor für optimale Effizienz und lange Akkulaufzeit
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links montierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken mit Bit-Depot, 2 Li-Power Akku-Packs (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Leistungsstarker Brushless-Motor für optimale Effizienz und lange Akkulaufzeit
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links montierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken mit Bit-Depot, 2 Li-Power Akku-Packs (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Stärken
Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen|Leistungsstarker Brushless-Motor für optimale Effizienz und eine lange Akkulaufzeit|Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs|Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links montierbar|Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung|Viele Marken, ein Akkusystem: dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | bs 18 lt bl |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 1,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage