Referenzen
3M:ADFLO 837080
Rubix:1005460
Hersteller:7100277744
EAN:04064035041182
Produktdetails : 837080 ADFLO Partikelfilter
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter sind Ersatzfilter mit hoher Effizienz für den Einsatz mit 3M™ Adflo™ Gebläse-Atemschutzgeräten. Erhalten Sie Schutz vor einer Reihe von Partikel- und Gasgefahren mit 3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfiltern. Diese Filter, kompatibel mit dem 3M™ Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem, sind einfach zu verwenden, leicht zu installieren und bieten einen hocheffizienten Schutz. Das Design ermöglicht es den Anwendern, den Partikel- oder Gasfilter unabhängig auszutauschen; beide müssen nicht gleichzeitig ersetzt werden.
Stärken
•Bietet Schutz gegen eine Reihe von Partikel- und Gasgefahren (abhängig von den ausgewählten Filtern)
Zur Verwendung mit 3M™ Adflo™ Gebläse-Atemschutzgeräten (PAPR)
Partikelfilter, Gasfilter und Geruchsfilter/Pad erhältlich
Installation ist einfach und sicher
Für höchstmögliche Sicherheit und Komfort überprüfen Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig auf verschlissene oder beschädigte Teile
Zur Verwendung mit 3M™ Adflo™ Gebläse-Atemschutzgeräten (PAPR)
Partikelfilter, Gasfilter und Geruchsfilter/Pad erhältlich
Installation ist einfach und sicher
Für höchstmögliche Sicherheit und Komfort überprüfen Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig auf verschlissene oder beschädigte Teile
Anwendungen
Schleifen;Metallverarbeitung;Metallreparatur;Schweißen
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | p sl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.762,40 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
4.477,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std