4570T25 Druckverschl Dual Lock flex 45,7mx25mmx1,7mm aussen schwarz
Befestigungssystem
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:4570T25
Rubix:2484893
Hersteller:7000002105
Produktdetails : 4570T25 Druckverschl Dual Lock flex 45,7mx25mmx1,7mm aussen schwarz
3 m Dual Lock sj4570 transparent 25,4 mm x 45,7 m - 457025
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 45,7 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
