89322-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:89322-M
Rubix:114416
Hersteller:0000477830000
EAN:4012802031294


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 89322-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6334 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 48 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 510000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 790 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1920 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 1870000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
768,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
915,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen