Referenzen
INA:AXK0821-TV/0-10
Rubix:17519
Hersteller:0007937609065
EAN:4054369217360

Produktdetails : AXK 0821-TV/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 2 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 7800 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17700 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 19400 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen