81132-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81132-TV
Rubix:17421
Hersteller:0095916210000
EAN:4012802030891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 81132-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1998 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 270000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 640 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 1050000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
772,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen