AXK 7095-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Axial-Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AXK7095-A/0-10
Rubix:17548
Hersteller:0000356889065
EAN:4012802369007
AXK 7095-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 7095-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA


Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Stärken

Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x95x95 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite4 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca54000 N
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1430 rpm
Grenzdrehzahl3450 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a255000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
13,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,59 € inkl. MwSt.