Referenzen
INA:AXK5578-A/0-10
Rubix:17543
Hersteller:0000356029065
EAN:4012802369472

Produktdetails : AXK 5578-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 3 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 38500 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1780 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 186000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort