AXK 1024-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Axial-Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AXK1024-A/0-10
Rubix:17520
Hersteller:0000351149065
EAN:4047643173063
AXK 1024-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 1024-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA


Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Stärken

Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x24x24 mm
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite2 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca9200 N
Serieaxk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7400 rpm
Grenzdrehzahl16900 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a25500 N
Zolltarifcode84825000
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std