K 81111-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K81111-TV/0-8
Rubix:18449
Hersteller:0006082039064
EAN:4012802369182

Produktdetails : K 81111-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 90000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1330 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 300000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std