Referenzen
INA:AXK0515-TV/0-10
Rubix:17517
Hersteller:0007938099065
EAN:4012802284577

Produktdetails : AXK 0515-TV/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,79 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 2 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 4750 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 20600 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 9200 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std