Axial-Zylinderrollenlager

Axial-Zylinderrollenlager sind wesentliche Elemente in mechanischen Übertragungssystemen. Sie sind dafür ausgelegt, axiale Lasten zu tragen und gewährleisten die Stabilität und Präzision rotierender Baugruppen.

Bei Rubix wird jedes Produkt aufgrund seiner Robustheit, Qualität und Fähigkeit, die strengsten industriellen Anforderungen zu erfüllen, ausgewählt. Unsere Experten unterstützen Fachleute beim Kauf, indem sie helfen, den richtigen Typ von Bauteil je nach Serie, Höhe der axialen Belastung und Art des verwendeten Lagers zu identifizieren.

Was ist ein Axial-Zylinderrollenlager?

Ein Axial-Zylinderrollenlager ist eine spezielle Bauart von Wälzlagern, das speziell dafür entwickelt wurde, hohe axiale Lasten in eine oder beide Richtungen aufzunehmen. Es besteht aus Käfigen, die zylinderförmige Rollen enthalten, die zwischen zwei Ringen angeordnet sind, was eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte und eine reibungslose Rotation, selbst bei hohen Geschwindigkeiten, ermöglicht.

Diese Lager werden besonders in Baugruppen eingesetzt, die eine präzise und starre axiale Unterstützung erfordern, wie z.B. in Getrieben oder Lagereinheiten. Dank ihres Standarddesigns bieten sie einen hervorragenden Kompromiss zwischen Kompaktheit, Festigkeit und Lebensdauer.

Gut zu wissen: Auf der Rubix-Website sind jedes Produktdetail und jede Referenz klar angegeben, um den Vergleich und den Austausch Ihrer Komponenten zu erleichtern. Sie können somit die Abmessungen, die Serie und die technischen Eigenschaften vor jedem Kauf überprüfen!

Wie wählt man das richtige Axial-Zylinderrollenlager aus?

Die Auswahl eines Axial-Zylinderrollenlagers hängt in erster Linie von der Art der zu tragenden axialen Lasten und der Montagekonfiguration ab. Es wird empfohlen, den Typ und die Serie, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, mit einem Messschieber zu identifizieren, um die Abmessungen der Ringe und Rollen genau zu erfassen.

Es ist auch wichtig, das verwendete Antriebssystem zu berücksichtigen - insbesondere den Riemen, das Vorhandensein eines spezifischen Lagers oder die Betriebsbedingungen (Geschwindigkeit, Temperatur, Schmierung). Einige Standardmodelle eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, während andere für anspruchsvollere Umgebungen, wie Produktionsmaschinen oder schwere Übertragungen, konzipiert sind.

Schließlich ist es entscheidend, die Kompatibilität des Produkts mit anderen mechanischen Komponenten Ihrer Anlage zu überprüfen.

Die technischen Vorteile von Axial-Zylinderrollenlagern

Axial-Zylinderrollenlager bieten eine ideale Kombination aus Robustheit und Präzision. Dank der optimierten Geometrie ihrer Rollen und der Qualität ihrer Käfige können sie hohe axiale Lasten tragen und gleichzeitig die Reibung minimieren. Diese Art von Lager zeichnet sich auch durch ihre hohe Steifigkeit aus, ein wesentlicher Vorteil zur Gewährleistung der Stabilität rotierender Baugruppen, die hohen Kräften ausgesetzt sind.

Sie werden auch häufig in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt, wie z.B. in Übertragungssystemen oder industriellen Geräten, die eine zuverlässige axiale Unterstützung erfordern.

Ihr Standarddesign erleichtert die Montage, reduziert den Wartungsaufwand und ermöglicht einen schnellen Austausch während der Wartungsarbeiten.

Normen und industrielle Konformität

Axial-Zylinderrollenlager entsprechen internationalen Normen, die ihre Qualität, Präzision und Kompatibilität mit anderen mechanischen Komponenten gewährleisten.

Diese Standards definieren die Abmessungen, Toleranzen und Leistungsanforderungen und gewährleisten so eine perfekte Austauschbarkeit zwischen den Herstellern.

Zu den häufigsten gehören:

  • DIN 711: spezifiziert die Hauptabmessungen und Toleranzen von Axial-Zylinderrollenlagern für eine zuverlässige und präzise Montage,
  • ISO 104: beschreibt die Konstruktions- und Festigkeitsanforderungen von Lagerelementen und gewährleistet eine optimale Haltbarkeit und Sicherheit in der Anwendung,
  • ISO 355: definiert die technischen Eigenschaften und Präzisionsklassen, die für Wälzlager dieses Typs gelten.

Durch die Einhaltung dieser Standards garantiert Rubix leistungsfähige Produkte, die den Anforderungen der Industrie entsprechen, unabhängig von Ihrem Anwendungsbereich!

Die großen Marken, die Rubix anbietet

Rubix bietet Axial-Zylinderrollenlager von den renommiertesten Herstellern auf dem Markt an. Diese Marken garantieren zuverlässige, präzise Komponenten, die für alle industriellen Umgebungen geeignet sind.

  • INA: Spezialist für Wälzlager und Lager, zeichnet sich die Marke durch die Qualität ihrer Materialien und die Präzision ihrer Ausführungen aus. Ihre Lager sind darauf ausgelegt, hohe axiale Lasten zu tragen und einen stabilen Betrieb selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen zu gewährleisten.
  • SKF: Weltweit führend im Maschinenbau, entwickelt SKF innovative Produkte, die hohe Steifigkeit, geringe Reibung und eine verlängerte Lebensdauer bieten. Ihre Komponenten erleichtern die Montage und gewährleisten eine hervorragende Kompatibilität mit verschiedenen Baugruppen.
  • NTN SNR: Bekannt für die Robustheit ihrer Lösungen, bietet diese Marke Axial-Zylinderrollenlager an, die für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet sind. Ihre hohen mechanischen Leistungen und die Verfügbarkeit auf Lager gewährleisten eine schnelle Lieferung und einen vereinfachten Kauf.

Durch die Wahl von Rubix profitieren Sie von der Expertise unserer Herstellerpartner, einer breiten Auswahl an Referenzen und der Gewissheit, dass die Komponenten den strengsten Marktstandards entsprechen.

Hier sind unsere anderen verwandten Kategorien:

Entdecken Sie alle unsere verfügbaren Axial-Zylinderrollenlager auf Rubix und wählen Sie zuverlässige, normgerechte Lösungen, die auf Ihre industriellen Bedürfnisse zugeschnitten sind!

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • axial-zylinderrollenlager (344)
  • Hersteller
  • ina
    (256)
  • ntn
    (32)
  • skf
    (56)
  • 51 Produkt (e) mit 344 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • ina:AXK3047-A/0-10
    • rubix:17532
    • hersteller:0000591459065
    • ean:4047643174268
    brand logo
    • Innendurchmesser30 mm
    • Außendurchmesser47 mm
    • Breite2 mm
    3,01 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (30) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:81106-TV
    • rubix:17402
    • hersteller:0002402810000
    • ean:4012802030754
    brand logo
    • Innendurchmesser30 mm
    • Außendurchmesser47 mm
    • Breite11 mm
    32,92 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (34) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:81220-TV
    • rubix:17438
    • hersteller:0009802000000
    • ean:4012802031072
    brand logo
    • Innendurchmesser100 mm
    • Außendurchmesser150 mm
    • Breite38 mm
    240,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (29) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:81208 TN
    • rubix:17427
    • hersteller:46256
    • ean:7316577086648
    brand logo
    • Innendurchmesser40 mm
    • Außendurchmesser68 mm
    • Breite19 mm
    66,46 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (14) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:K81113-TV/0-8
    • rubix:18451
    • hersteller:0006132239064
    • ean:4012802369694
    brand logo
    • Innendurchmesser65 mm
    • Außendurchmesser90 mm
    • Breite7,5 mm
    39,98 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (34) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:89308-TV
    • rubix:17451
    • hersteller:0007784350000
    • ean:4012802473322
    brand logo
    • Innendurchmesser40 mm
    • Außendurchmesser78 mm
    • Breite22 mm
    129,85 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (19) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:81104 TN
    • rubix:311190
    • hersteller:46214
    • ean:7316570427967
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser35 mm
    • Breite10 mm
    33,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (24) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:K81210-TV/0-8
    • rubix:18462
    • hersteller:0006064569064
    • ean:4047643187558
    brand logo
    • Innendurchmesser50 mm
    • Außendurchmesser78 mm
    • Breite9 mm
    35,26 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (28) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:K89410-TV/0-8
    • rubix:18470
    • hersteller:0001146189064
    • ean:4047643174879
    brand logo
    • Innendurchmesser50 mm
    • Außendurchmesser110 mm
    • Breite12 mm
    73,48 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:89412-TV
    • rubix:17458
    • hersteller:0005764410000
    • ean:4054362005766
    brand logo
    • Innendurchmesser60 mm
    • Außendurchmesser130 mm
    • Breite42 mm
    522,14 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
    (22) Varianten
    brand logobrand logo
    • ntn:81210T2
    • rubix:422350
    • ean:4547359457292
    brand logo
    • Innendurchmesser50 mm
    • Außendurchmesser78 mm
    • Breite22 mm
    43,02 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • ina:K89316-TV/0-8
    • rubix:129545
    • hersteller:0005059439064
    • ean:4054362426950
    brand logo
    • Innendurchmesser80 mm
    • Außendurchmesser140 mm
    • Breite11 mm
    111,42 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (18) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:87413-M
    • rubix:963967
    • hersteller:0749324200000
    • ean:4047643155991
    brand logo
    • Innendurchmesser65 mm
    • Außendurchmesser140 mm
    • Breite34 mm
    875,77 exkl. MwSt.
    / Stück
    (9) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:K89412-TV/0-8
    • rubix:179831
    • hersteller:0001102309064
    • ean:4012802350234
    brand logo
    • Innendurchmesser60 mm
    • Außendurchmesser130 mm
    • Breite14 mm
    130,77 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    (7) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:81130-M-A
    • rubix:161407
    • hersteller:0504466650000
    brand logo
    • Innendurchmesser150 mm
    • Außendurchmesser190 mm
    • Breite31 mm
    794,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    (8) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:811/530-M
    • rubix:1153842
    • hersteller:0016454040000
    • ean:4054362004622
    brand logo
    • Innendurchmesser530 mm
    • Außendurchmesser640 mm
    • Breite85 mm
    14.550,18 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    brand logobrand logo
    • ina:AXK170X200X5/0-10
    • rubix:17523
    • hersteller:0014428569065
    • ean:4054362028062
    brand logo
    • Innendurchmesser170 mm
    • Außendurchmesser200 mm
    • Breite5 mm
    1.365,08 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    (12) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:81144 M
    • rubix:148125
    • hersteller:212698
    • ean:7316572346464
    brand logo
    • Innendurchmesser220 mm
    • Außendurchmesser270 mm
    • Breite37 mm
    1.643,01 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    (6) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:81232 M
    • rubix:311225
    • hersteller:223065
    • ean:7316572442340
    brand logo
    • Innendurchmesser160 mm
    • Außendurchmesser225 mm
    • Breite51 mm
    1.148,21 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    (9) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:89308 TN
    • rubix:958391
    • hersteller:103674
    • ean:7316571258799
    brand logo
    • Innendurchmesser40 mm
    • Außendurchmesser78 mm
    • Breite22 mm
    146,68 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • ntn:81108T2
    • rubix:656409
    • ean:4547359456806
    brand logo
    • Innendurchmesser40 mm
    • Außendurchmesser60 mm
    • Breite13 mm
    22,59 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • ntn:81103T2
    • rubix:909047
    • ean:4547359456707
    brand logo
    • Innendurchmesser17 mm
    • Außendurchmesser30 mm
    • Breite9 mm
    14,57 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • ntn:81206T2
    • rubix:909060
    • ean:4547359457193
    brand logo
    • Innendurchmesser30 mm
    • Außendurchmesser52 mm
    • Breite16 mm
    25,67 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • ntn:81212T2
    • rubix:909064
    • ean:4547359457353
    brand logo
    • Innendurchmesser60 mm
    • Außendurchmesser95 mm
    • Breite26 mm
    61,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    24 Elemente von 51