K 81108-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K81108-TV-A/0-8
Rubix:18446
Hersteller:0015594279064
EAN:4047643183475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : K 81108-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 56000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2240 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 148000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen