Referenzen
INA:AXK6085-A/0-10
Rubix:17545
Hersteller:0000356299065
EAN:4012802369014

Produktdetails : AXK 6085-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 3 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 45000 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1590 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 234000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std