81156-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA

Axial-Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:81156-M
Rubix:123939
Hersteller:0016244150000
EAN:4047643148580
81156-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser350 mm
Breite53 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 81156-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA


Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53x350x350 mm
Bruttogewicht12380 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser350 mm
Breite53 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca870000 N
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl330 rpm
Grenzdrehzahl910 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a3650000 N
Zolltarifcode84825000
2.537,99 exkl. MwSt.
/ Stück
3.020,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std