81117-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81117-TV
Rubix:17413
Hersteller:0005363000000
EAN:4012802554076


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 81117-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 420 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 112000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1070 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2950 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 385000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen