81106 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF

Axial-Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:81106 TN
Rubix:311192
Hersteller:46216
EAN:7316571160979
81106 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 81106 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF


SKF Axial-Zylinderrollenlager sind für hohe Axiallasten und Stoßbelastungen ausgelegt. Sie dürfen keiner radialen Belastung ausgesetzt werden. Die Lager sind sehr steif und benötigen wenig axialen Platz.
Einreihige Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Sie kommen hauptsächlich in Anwendungen zum Einsatz, in denen Axialkugellager keine ausreichende Tragfähigkeit hätten. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Geringer axialer Platzbedarf
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x47x47 mm
Bruttogewicht57 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite11 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca27000 N
Serie811
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Gewicht0,0577 kg
Stärke11 mm
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a78000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
37,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std