81211-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81211-TV
Rubix:17431
Hersteller:0000012440000
EAN:4054369079180


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 81211-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 568 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 154000 N |
| Serie | 812 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1510 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 405000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std