K 81102-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K81102-TV-A/0-8
Rubix:18439
Hersteller:0015594949064
EAN:4054369218114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : K 81102-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 14400 N |
| Serie | k811..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13400 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 28500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen