Referenzen
INA:AXK110145-A/0-10
Rubix:17554
Hersteller:0000358079065
EAN:4012802369045


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : AXK 110145-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x145x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 107 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 97000 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 890 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 620000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort