Nadel-Schrägkugellager FAG 7602015-TVP, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7602015-TVP
Rubix:719834
Hersteller:0191191940000
EAN:4012801574075


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 7602015-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Axial-Schrägkugellager 7602, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeschränkte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 7602..-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 24700 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 13100 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std