Nadel-Schrägkugellager INA NKIB5905-XL, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIB5905
INA:NKIB5905-XL
Rubix:1286562
Hersteller:0507828600000
EAN:4012802736144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKIB 5905-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 9300 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 5400 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std