Nadel-Schrägkugellager INA NKIB5910-XL, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 34 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIB5910
INA:NKIB5910-XL
Rubix:1898960
Hersteller:0507829160000
EAN:4012802736199


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : NKIB 5910-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 24300 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 10100 N |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std