Nadel-Schrägkugellager FAG BSB040090-T, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 20 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:BSB040090-T
Rubix:705284
Hersteller:0385150400000
EAN:4026677074324


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : BSB040090-T (FAG) Axial-Schrägkugellager FAG
Axial-Schrägkugellager BSB, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeschränkte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager BSB..-T, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bsb..-t |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 138000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 52000 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort