Nadel-Schrägkugellager FAG 7603030-TVP, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7603030-TVP
Rubix:670824
Hersteller:0191193720000
EAN:4012801574297


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7603030-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 362 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 7603..-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 89000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 36500 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort