Nadel-Schrägkugellager FAG 234415-M-SP, Außendurchmesser: 115 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 48 mm

Axial-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:234415-M-SP
Rubix:509256
Hersteller:0190388440000
EAN:4012801193535
234415-M-SP (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 234415-M-SP (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 2344, doppeltwirkend, zerlegbar, reduzierte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x115x115 mm
Bruttogewicht1570 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
Serie2344..-m-sp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, axial - C0a144000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca47500 N
Dichtungoffen
Zolltarifcode84821090
767,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
912,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an