Nadel-Schrägkugellager FAG BSB025062-T, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:BSB025062-T
Rubix:1474323
Hersteller:0191602080000
EAN:4012801993890


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : BSB025062-T (FAG) Axial-Schrägkugellager FAG
Axial-Schrägkugellager BSB, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeschränkte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 244 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bsb |
| Käfig | plastik |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen