Nadel-Schrägkugellager FAG 7603020-TVP, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7603020-TVP
Rubix:178959
Hersteller:0191193480000
EAN:4012801166737


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7603020-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 7603..-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 25500 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen