Nadel-Schrägkugellager FAG 7602040-TVP, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm

Axial-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7602040-TVP
Rubix:422402
Hersteller:0191192590000
EAN:4012801166713
7602040-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7602040-TVP (FAG) Axial-Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Axial-Schrägkugellager 7602, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeschränkte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht445 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Serie7602..-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, axial - C0a106000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca39000 N
Dichtungoffen
Zolltarifcode84821090
157,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an