Nadel-Schrägkugellager INA NKIA5901-XL, Außendurchmesser: 24 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 16 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:NKIA5901-XL
Rubix:1286523
Hersteller:0504211150000
EAN:4054371671709




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NKIA 5901-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, einseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 3450 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 2700 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort