Nadel-Schrägkugellager INA NKIB5914-XL, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 45 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIB5914
INA:NKIB5914-XL
Rubix:1898963
Hersteller:0507829590000
EAN:4012802736236


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NKIB 5914-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib..-xl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 16800 N |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort