Nadel-Schrägkugellager INA NKIA5902-XL, Außendurchmesser: 28 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 18 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NKIA5902
INA:NKIA5902-XL
Rubix:1286535
Hersteller:0504211230000
EAN:4012802950403




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : NKIA 5902-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, einseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 4200 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 2900 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen