Schrägkugellager SKF BSD 4072 CGB, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 15 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BSD 4072 CGB
Rubix:311452
Hersteller:121942
EAN:7316571462578


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : BSD 4072 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, universell, einseitig wirkend, Vorspannklasse B.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 253,8 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 15 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort