Schrägkugellager FAG 3801-B-2Z-TVH-HLC, Außendurchmesser: 21 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 7 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3801-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:695074
Hersteller:0725258430000
EAN:4012802851144
3801-B-2Z-TVH-HLC (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3801-B-2Z-TVH-HLC (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite7 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie38..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl18100 rpm
Grenzdrehzahl28000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1520 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2150 N
Zolltarifcode84821010
24,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an