Schrägkugellager FAG 7314-B-XL-TVP-UO, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 35 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7314-B-XL-TVP-UO
Rubix:511196
Hersteller:0191177870000
EAN:4012801283700


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 7314-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2580 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 126000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort